Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2YKN5 Handlampa Led 5w 25 Sladd | AC4CFD

LUMAPRO 2YKN5 Handlampa Led 5w 25' sladd

Finns i lager
Artikel: AC4CFD Modell: 2YKN5
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
1 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandlampa
Amps12
FärgGrå
Ledningslängd25ft.
SnörtypSJT
Mätare / ledare16/3
HandleOval med omkopplare
Höjd14 "
Bostadsdia.3-1 / 2 "
Husets materialPlast
lamptypLED
Lampa watt6.5
Längd14 "
LinsPolyCarb
Lens Materialpolykarbonat
Magnetisk dragning12 lb.
MonteringKrok
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-betyg5
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Kraftkälla120 VAC
TypGenerell mening
Spänning120
Watt5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsFärglamptypLampa wattLängdLens MaterialNEC sladdbeteckningPris
LUMAPRO 2W048 Glödlampa | AC3TKJ 2W048Metall12SvartGlödande7516 "-SJTOW299SEK
LUMAPRO 2W243 Glödlampa | AC3TMC 2W243Metall12SvartGlödande10016 "-SJT551SEK
LUMAPRO 2W244 Handlampa Glödlampa 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Plast0.6SvartGlödande7516 "-SJT319SEK
LUMAPRO 2YKN1 Handlampa Led 2.5w 25ft sladd | AC4CEZ 2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT896SEK
LUMAPRO 2YKN2 Handlampa Led 2.5w 50ft sladd | AC4CFA 2YKN2Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT1 065 kr
LUMAPRO 2YKN3 Handlampa Led 5w 25ft sladd | AC4CFB 2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT987SEK
LUMAPRO 2YKN4 Handlampa Led 5w 50ft sladd | AC4CFC 2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2YKN5 Handlampa Led 5w 25' sladd
1 644 kr /enhet