Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 3FRG9 Miniatyrlampa L6psb 0.12w T2 6v | AC9DAA

LUMAPRO 3FRG9 Miniatyr LED-lampa L6psb 0.12w T2 6v

Finns i lager
Artikel: AC9DAA Modell: 3FRG9
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr LED-lampa
Genomsnittlig glödlampa50,000 timmar
Genomsnittligt liv50,000 timmar
BastypTel. Bild nr 5
Glödlampa Dia.1 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad18 till 20mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.0.25 "
LampformT2
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgWhite
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerL6PSB
Spänning6
Watt0.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgPris
LUMAPRO 3FRH1 Miniatyr LED-lampa L6psb 0.12w T2 6v | AC9DAB 3frh1Grön59SEK
LUMAPRO 3FRH3 Miniatyrlampa L6psb 0.12w T2 6v | AC9DAC 3frh3Red59SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3FRG9 Miniatyr LED-lampa L6psb 0.12w T2 6v
59SEK /enhet