Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 3FRH9 Miniatyr LED-lampa L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAH

LUMAPRO 3FRH9 Miniatyr LED-lampa L120psb 1.2w T2 120v

Finns i lager
Artikel: AC9DAH Modell: 3FRH9

Få det Maj 15, Onsdag
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr LED-lampa
Genomsnittlig glödlampa50,000 timmar
Genomsnittligt liv50,000 timmar
BastypTel. Bild nr 5
Glödlampa Dia.1 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad80 till 10mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.0.25 "
LampformT2
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgGrön
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerL120PSB
Spänning120
Watt1.2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgPris
LUMAPRO 3FRH8 Miniatyr LED-lampa L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAG 3frh8White61SEK
LUMAPRO 3FRJ1 Miniatyr LED-lampa L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAJ 3FRJ1Bärnsten59SEK
LUMAPRO 3FRJ2 Miniatyr LED-lampa L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAK 3FRJ2Red59SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3FRH9 Miniatyr LED-lampa L120psb 1.2w T2 120v
61SEK /enhet