Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 49XX87 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2LFJ

LUMAPRO 49XX87 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart

Finns i lager
Artikel: CD2LFJ Modell: 49XX87
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
850SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid50/7/4 timmar
batteri~~POS=TRUNC3.7V
BatteritypLitium-Ion
Strålavstånd250/175 / 55m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.3 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 1.0m
Ficklampa stråltypSpot
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd5.47 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens800/400/40
Lumens intervallStörre än 750
Maximal lumenutgång800
Antal batterier1
Högsta strålintensitet15000/8000 / 830cd
Körtid vid hög inställning4 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX7
Vikt med batterier0.44 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårBatteriets bränningstidLjusutgångslägenLumensLumens intervallMaximal lumenutgångAntal batterierPris
LUMAPRO 49XX76 handhållen ficklampa, industriell led, 250 lumen, svart, aluminium | AX3MHP 49XX766.1 "Nej2.5 timmarStrobe270250 till 4492502357SEK
LUMAPRO 49XX83 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 270, svart | CD2LFF 49XX836.22 "Nej18/5.5/1 timmarHög / Medium / Låg270/110/25250 till 4492702614SEK
LUMAPRO 49XX84 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 640, svart | CD2LFG 49XX845.35 "Ja15/4/2 timmarHög / Medium / Låg640/315/50450 till 7506402818SEK
LUMAPRO 49XX74 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart | CD3KHE 49XX7412.91 "Nej25 timmarHögt lågt250250 till 4492503677SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 49XX87 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart
850SEK /enhet