LUMAPRO 49XX76 handhållen ficklampa, industriell led, 250 lumen, svart, aluminium | AX3MHP

LUMAPRO 49XX76 handhållen ficklampa, industriell led, 250 lumen, svart, aluminium

Artikel: AX3MHP Modell: 49XX76
357SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid2.5 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 141m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1"
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 1.0m
Ficklampa stråltypFast, Spot
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd6.1 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenStrobe
Lumens270
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång250
Antal batterier2
Högsta strålintensitet5000cd
Körtid vid hög inställning2.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typKlicka
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier2.85 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1188
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårBatteriets bränningstidLjusutgångslägenLumensLumens intervallMaximal lumenutgångAntal batterierPris
LUMAPRO 49XX83 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 270, svart | CD2LFF 49XX836.22 "Nej18/5.5/1 timmarHög / Medium / Låg270/110/25250 till 4492702614SEK
LUMAPRO 49XX84 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 640, svart | CD2LFG 49XX845.35 "Ja15/4/2 timmarHög / Medium / Låg640/315/50450 till 7506402731SEK
LUMAPRO 49XX87 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2LFJ 49XX875.47 "Ja50/7/4 timmarHög / Medium / Låg800/400/40Större än 7508001850SEK
LUMAPRO 49XX74 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart | CD3KHE 49XX7412.91 "Nej25 timmarHögt lågt250250 till 4492503670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 49XX76 handhållen ficklampa, industriell led, 250 lumen, svart, aluminium
357SEK /enhet