Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 49XX84 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 640, svart | CD2LFG

LUMAPRO 49XX84 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 640, svart

Finns i lager
Artikel: CD2LFG Modell: 49XX84
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
818SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid15/4/2 timmar
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypLitium-Ion
Strålavstånd200/140 / 55m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.26 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 1.0m
Ficklampa stråltypSpot
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd5.35 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens640/315/50
Lumens intervall450 till 750
Maximal lumenutgång640
Antal batterier2
Högsta strålintensitet10450/4800 / 790cd
Körtid vid hög inställning2 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX7
Vikt med batterier0.37 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårBatteriets bränningstidLjusutgångslägenLumensLumens intervallMaximal lumenutgångAntal batterierPris
LUMAPRO 49XX76 handhållen ficklampa, industriell led, 250 lumen, svart, aluminium | AX3MHP 49XX766.1 "Nej2.5 timmarStrobe270250 till 4492502357SEK
LUMAPRO 49XX83 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 270, svart | CD2LFF 49XX836.22 "Nej18/5.5/1 timmarHög / Medium / Låg270/110/25250 till 4492702614SEK
LUMAPRO 49XX87 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2LFJ 49XX875.47 "Ja50/7/4 timmarHög / Medium / Låg800/400/40Större än 7508001850SEK
LUMAPRO 49XX74 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart | CD3KHE 49XX7412.91 "Nej25 timmarHögt lågt250250 till 4492503677SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 49XX84 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 640, svart
818SEK /enhet