Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 49XX74 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart | CD3KHE

LUMAPRO 49XX74 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart

Finns i lager
Artikel: CD3KHE Modell: 49XX74
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
670SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid25 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 374m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.2.26 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 1.0m
Ficklampa stråltypJusterbar, översvämning, fläck
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd12.91 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens250
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång250
Antal batterier3
Högsta strålintensitet35,000cd
Körtid vid hög inställning25 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier13.95 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårBatteriets bränningstidLjusutgångslägenLumensLumens intervallMaximal lumenutgångAntal batterierPris
LUMAPRO 49XX76 handhållen ficklampa, industriell led, 250 lumen, svart, aluminium | AX3MHP 49XX766.1 "Nej2.5 timmarStrobe270250 till 4492502357SEK
RFQ
LUMAPRO 49XX83 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 270, svart | CD2LFF 49XX836.22 "Nej18/5.5/1 timmarHög / Medium / Låg270/110/25250 till 4492702614SEK
LUMAPRO 49XX84 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 640, svart | CD2LFG 49XX845.35 "Ja15/4/2 timmarHög / Medium / Låg640/315/50450 till 7506402731SEK
LUMAPRO 49XX87 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2LFJ 49XX875.47 "Ja50/7/4 timmarHög / Medium / Låg800/400/40Större än 7508001850SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 49XX74 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart
670SEK /enhet