Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 49XX83 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 270, svart | CD2LFF

LUMAPRO 49XX83 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 270, svart

Finns i lager
Artikel: CD2LFF Modell: 49XX83
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
614SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid18/5.5/1 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd180/115 / 55m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.26 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 1.0m
Ficklampa stråltypSpot
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd6.22 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens270/110/25
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång270
Antal batterier2
Högsta strålintensitet8200/3400 / 850cd
Körtid vid hög inställning1 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX7
Vikt med batterier0.48 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårBatteriets bränningstidLjusutgångslägenLumensLumens intervallMaximal lumenutgångAntal batterierPris
LUMAPRO 49XX76 handhållen ficklampa, industriell led, 250 lumen, svart, aluminium | AX3MHP 49XX766.1 "Nej2.5 timmarStrobe270250 till 4492502357SEK
RFQ
LUMAPRO 49XX84 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 640, svart | CD2LFG 49XX845.35 "Ja15/4/2 timmarHög / Medium / Låg640/315/50450 till 7506402731SEK
LUMAPRO 49XX87 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2LFJ 49XX875.47 "Ja50/7/4 timmarHög / Medium / Låg800/400/40Större än 7508001850SEK
LUMAPRO 49XX74 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart | CD3KHE 49XX7412.91 "Nej25 timmarHögt lågt250250 till 4492503670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 49XX83 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 270, svart
614SEK /enhet