Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 6XPW1 Hid Ballast Metal Halide 50w | AF2TKB

LUMAPRO 6XPW1 Hid Ballast Metal Halide 50w

Finns i lager
Artikel: AF2TKB Modell: 6XPW1
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
349SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballast
ANSI-kodM110
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypPulsstart
Höjd2 13 / 16 "
Hz60
Inspänning120 / 208 / 240 / 277
Mata in watt63
isolering klassH
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt50
Längd3 15 / 16 "
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V0.55
Arbetsförstärkare @ 277V0.24
Termisk skyddNej
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdANSI-kodFörkopplingstypMin. Starttemp.BreddHöjdInspänningMata in wattPris
LUMAPRO 4CRH3 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lamp watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Pulsstart-20 grader F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 2773631 782 kr
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/coil Ballast Kit 350 Lamp Watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Pulsstart-20 grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397796SEK
LUMAPRO 4CRH5 Hid Core / coil Ballast Kit 400 Lamp watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Pulsstart-20 grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454585SEK
LUMAPRO 4CRH6 Hid Core / coil Ballast Kit 250 Lamp watt | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Pulsstart-20 grader F3.187 "4.25 "120/208/240/277/4802842 428 kr
LUMAPRO 4CRH7 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lamp watt | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Pulsstart-20 grader F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/4803631 997 kr
LUMAPRO 4CRH9 Hid Core / coil Ballast Kit 50 Lamp watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Kärna och spole-40 grader F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277651 456 kr
LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/coil Ballast Kit 150 lampwatt | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Pulsstart-20 grader F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186481SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 6XPW1 Hid Ballast Metal Halide 50w
349SEK /enhet