LUXO 23727RB kikaremikroskop 7x-45x justerbar dioptri | AF8LYZ 28CR61

LUXO 23727RB Kikarmikroskop 7x-45x justerbar dioptri

Finns i lager
Artikel: AF8LYZ Modell: 23727RBKorsreferens: 28CR61

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 804 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBinokulärt mikroskop
Basdimension10 "x 10"
Kapacitet Max.10
ÖgondragNej
Synfält23mm
Fokuseringshöjd maximalt7.7 "
BelysningDimbar 40 LED-ringljus
Längd26 "Horisontell bomstand
LjuskällaLED
Förstoring7X-45X
Max. Arbetsstyckets höjd5.7 "
Optiskt rörKikare, dubbeljusterbar diopter
StrömförsörjningIngång 100-240V, 50/60 HZUtgång 24V, 750 Ma
Stativ typDubbelarmsbom
Tabellstorlek10 "x 10"
TypStereo
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)32.39
Fartygets längd (cm)84.46
Fartygets bredd (cm)38.74
HS-kod9011900000

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
LUXO 23728RB kikaremikroskop 7x-45x justerbar dioptri | AF8LZA 28CR62 23728RB26 "Horisontell bomstativ39 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUXO 23727RB Kikarmikroskop 7x-45x justerbar dioptri
35 804 kr /enhet