LUXO 23728RB kikaremikroskop 7x-45x justerbar dioptri | AF8LZA 28CR62

LUXO 23728RB Kikarmikroskop 7x-45x justerbar dioptri

Finns i lager
Artikel: AF8LZA Modell: 23728RBKorsreferens: 28CR62

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBinokulärt mikroskop
Basdimension10 "x 10"
Kapacitet Max.10
ÖgondragNej
Synfält23mm
Fokuseringshöjd maximalt7.7 "
BelysningDimbar 80 LED-ringljus
Längd26 "Horisontell bomstativ
LjuskällaLED
Förstoring7X-45X
Max. Arbetsstyckets höjd5.7 "
Optiskt rörKikare, dubbeljusterbar diopter
StrömförsörjningIngång 100-240V, 50/60 HZUtgång 24V, 750 Ma
Stativ typDubbelarmsbom
Tabellstorlek10 "x 10"
TypStereo
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.67
Fartygets höjd (cm)32.39
Fartygets längd (cm)84.46
Fartygets bredd (cm)38.74
HS-kod9011900000

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
LUXO 23727RB kikaremikroskop 7x-45x justerbar dioptri | AF8LYZ 28CR61 23727RB26 "Horisontell bomstand35 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUXO 23728RB Kikarmikroskop 7x-45x justerbar dioptri
39 601 kr /enhet