Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MK MORSE MHSG46 2-7/8 Inch Dia. Hålsåg, för specialitet, 1-15/16 tum Max. Skärdjup | CD2FYK 54HN89

M. K. MORSE MHSG46 2-7/8 tum Dia. Hålsåg, för specialitet, 1-15/16 tum Max. Skärdjup

Finns i lager
Artikel: CD2FYK Modell: MHSG46Korsreferens: 54HN89

Få det Maj 16, Torsdag
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsåg
Arbor designIngår ej
Direkt byte för:Tillverkare Nej. MAPD3CT
Max. Skärdjup1-15 / 16 "
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3-3 / 32" L
Primär applikationSpecialitet
Såg Dia.2.875 "
Tänder per tumGulleted
Tråd storlek5/8 "-18
TandmaterialHårdmetallkorn
Använd medTillverkare Nr MA35PSCT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198

Produktvarianter

ProduktModellGradePrimär applikationSåg Dia.SkaftstorlekTänder per tumTråd storlekAnvänd medPris
MK MORSE MHSA09C Hålsåg, 5/6 tänder per tum, 9/16" Dia., 1-15/16" Skärdjup | AX3NFC 54HP09 MHSA09CM42Metall9 / 16 "3 / 8 "5/61/2 "-20-267SEK
MK MORSE MHS09 9/16 Inch Dia. Hålsåg, för metall, 1-15/16 tum Max. Skärdjup | CD2FVG 53WM41 MHS09M42Metall9 / 16 "-5/61/2 "-20Tillverkare Nr MA24, MA34117SEK
MK MORSE MHS10 5/8 tum Dia. Hålsåg, för metall, 1-15/16 tum Max. Skärdjup | CD2FVH 53WM42 MHS10M42Metall5 / 8 "-5/61/2 "-20Tillverkare Nr MA24, MA34113SEK
MK MORSE MHS11 11/16 tum Dia. Hålsåg, för metall, 1-15 / 16 tum max. Skärdjup | CD2FVK 53WM44 MHS11M42Metall11 / 16 "-5/61/2 "-20Tillverkare Nr MA24, MA3492SEK
MK MORSE MHS13 13/16 tum Diam. Hålsåg, för metall, 1-15/16 tum Max. Skärdjup | CD2FVL 53WM47 MHS13M42Metall13 / 16 "-5/61/2 "-20Tillverkare Nr MA24, MA34116SEK
MK MORSE MHS14 7/8 tum Dia. Hålsåg, för metall, 1-15 / 16 tum max. Skärdjup | CD2FVM 53WM48 MHS14M42Metall7 / 8 "-5/61/2 "-20Tillverkare Nr MA24, MA3492SEK
MK MORSE MHS15 15/16 tum Dia. Hålsåg, för metall, 1-15/16 tum Max. Skärdjup | CD2FVN 53WM49 MHS15M42Metall15 / 16 "-5/61/2 "-20Tillverkare Nr MA24, MA3489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M. K. MORSE MHSG46 2-7/8 tum Dia. Hålsåg, för specialitet, 1-15/16 tum Max. Skärdjup
485SEK /enhet