Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MACROMATIC ARP120A6R Växlande relä SPDT, 120VAC, 10A, 8 stift | AE9VBZ 6MPP1

MACROMATIC ARP120A6R växelrelä SPDT, 120VAC, 10A, 8-stift

Finns i lager
Artikel: AE9VBZ Modell: ARP120A6RKorsreferens: 6MPP1
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
882SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxlande relä
Amps10
BastypOctal
Spolvolts120 VAC
KontaktformulärSPDT
Max. Ingångs volt132
Antal kontakter1
Nålar8
Socket5X852
StatusindikatorLED indikerar nästa belastning för att aktivera
TypDuplex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Macromatic ARP120A6R alternerande relä är idealiskt för att antingen växla mellan två anslutna laster eller kontinuerlig lastdrift i de instrument som kräver överbelastning. Den används främst för att optimera/utjämna körtiden för 2 anslutna laster. Detta växelrelä har en 120V AC/DC-ingång och 10A SPDT-utgångskontakt.

Funktioner:

  • Macromatic ARP120A6R växelrelä levereras med en trelägesväljare med belastning 1, växelvis & belastning 2 lägen för att växla mellan de två belastningarna eller köra reläet vid en viss belastning.
  • Låsning av en last leder till aktivering av endast en last. Det är nödvändigt att balansera körtiden för laster om en last har använts mer än den andra eller i fall där en last behöver tas bort eller genomgå underhåll utan några omkopplingskrav.
  • Omkopplaren har också en låg profil för installation i trånga utrymmen samtidigt som den förhindrar oavsiktliga ändringar.
  • Detta relä för pilotdrift har en mekanisk livslängd på 10000000 operationer och en full belastningslivslängd på 100000 operationer.

Kompatibla tillbehör:

  • Makromatisk 70169-D 8-stifts oktal uttag: Denna reläenhet är ansluten till det här trådbundna uttaget för att driva den.
  • Kontrollomkopplare: Den alternerande funktionen hos detta relä styrs av statusen för kontrollomkopplarna som en flottörbrytare, tryckomkopplare, tidrelä eller andra isolerade kontakter.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CE
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är användningen av lysdioder i detta Macromatic ARP120A6R växelrelä?

A. Den är utrustad med två lysdioder som tänds för att indikera reläets status och belastningen.

F. Vad ska man göra om detta Macromatic ARP120A6R växelrelä inte fungerar korrekt?

A. Om denna reläenhet inte fungerar korrekt bör användare kontrollera alla anslutningar samtidigt som de följer de korrekta kopplingsschemana på produkten.

F. Vilken temperaturklass har detta Macromatic ARP120A6R växelrelä?

S. Den kan fungera i temperaturer från -28 till 65 grader C (-18 till 149 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktformulärInspänningUtgångsströmPris
MACROMATIC ARP024A3R växelrelä DPDT, 24V AC / DC, 10A, 8 stift | AE9VBW 6MPN8 ARP024A3R24 VACDPDT tvärkabel--896SEK
MACROMATIC ARP120A3R växelrelä DPDT, 120VAC, 10A, 8 stift | AE9VBX 6MPN9 ARP120A3R120 VACDPDT tvärkabel--927SEK
MACROMATIC ARP240A3R växelrelä DPDT, 240VAC, 10A, 8 stift | AE9VBY 6MPP0 ARP240A3R240 VACDPDT tvärkabel--871SEK
MACROMATIC ARP012A2 Växlande relä DPDT, 12V AC / DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / DC10A1 636 kr
RFQ
MACROMATIC ARP012A2R Växlande relä DPDT, 12V AC / DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / DC10A1 733 kr
RFQ
MACROMATIC ARP012A3 Växlande relä DPDT tvärkopplad, 12V AC / DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / DC10A1 636 kr
RFQ
MACROMATIC ARP012A3R växelrelä DPDT tvärkopplad, 12V AC / DC, 10A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / DC10A1 733 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACROMATIC ARP120A6R växelrelä SPDT, 120VAC, 10A, 8-stift
882SEK /enhet