Madison M7000 vätskenivåbrytare säkerställer drifteffektivitet genom att utlösa larm eller styra pumpar baserat på vätskenivåer. Den används i tankar, kärl och rörledningar där exakt vätskenivåkontroll är avgörande.
Funktioner:
- Madison M7000 vätskenivåomkopplare har en valbar brytarfunktion, vilket möjliggör mångsidig anpassning av applikationen.
- Den levereras med en vertikal öppen tankmonteringsdesign, som optimerar vätskenivåövervakning i olika industriella sammanhang.
- Denna vätskenivåbrytare är utrustad med ett Buna N flytmaterial, vilket förbättrar hållbarheten och tillförlitligheten i flytande miljöer.
- Den har ett SPST-kontaktformulär, vilket ger en pålitlig enpolig, enkelgångs elektrisk anslutning.
- Denna vätskenivåbrytare har en driftstemperatur på upp till 221 grader F, vilket säkerställer prestanda under olika temperaturförhållanden.
- Den har en 22 AWG PTFE-belagd elektrisk anslutning, vilket ger en robust och korrosionsbeständig lösning för elektrisk ledningsförmåga.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur påverkar SPST-kontaktformuläret switchens prestanda?
S. SPST-kontaktformuläret tillhandahåller en pålitlig enpolig, enkelgångs elektrisk anslutning, vilket säkerställer en konsekvent brytarprestanda.
F. Hur hanterar omkopplaren plötsliga vätskenivåfluktuationer?
S. Switchen är utformad för att reagera på plötsliga fluktuationer, utlösa larm i rätt tid eller kontrollera åtgärder för att förhindra problem.
F. Vilka är felsökningsstegen för denna vätskenivåomkopplare?
A. Felsökningssteg kan inkludera kontroll av elektriska anslutningar, inspektion av flottören och spindeln och säkerställande av korrekt installation.