Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M9705 Nivåbrytare 1/2 tum x 1 tum Npt valbar Kynar | AC4HVJ 2ZY37

MADISON M9705 Nivåbrytare 1/2 tum x 1 tum Npt Valbar Kynar

Finns i lager
Artikel: AC4HVJ Modell: M9705Korsreferens: 2ZY37
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
1 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body MaterialKynar
Ledningsstorlek1 / 2 "x 1"
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.0.65 "
Flytlängd2.11 "
Flytande materialKynar
Flytningsspecifik tyngdkraft0.93
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck100 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd4"
Stamlängd2.84 "
StammaterialKynar
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek1/2 "x 1" NPT
VA-betyg30
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialLedningsstorlekMonteringDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialPris
MADISON M8800 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolypropylen1 / 4 "Vertikal221 grader F Max.3.380 "2.63 "polypropylen964SEK
MADISON M4300 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiMässing1 / 4 "Vertikal221 grader F Max.3.380 "2.63 "Mässing765SEK
MADISON M8000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolypropylen1 / 8 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen204SEK
MADISON M8700 Nivåbrytare 1/2 tum x 1/2 tum Npt valbar Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolypropylen1 / 2 "x 1 / 2"Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "polypropylen190SEK
MADISON M4010 Vätskenivåbrytare 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiMässing3 / 8-20 "Horisontell221 grader F Max.2.96 "2.96 "Mässing747SEK
MADISON M5900 Nivåbrytare 1/2 tum x 1 tum Npt valbar Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Horisontell392 grader F Max.4.6 "4.6 "316 SS2 305 kr
MADISON M5910 Nivåbrytare 1/4 tum x 1/2 tum Npt valbar Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Horisontell392 grader F Max.4.6 "4.6 "316 SS2 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M9705 Nivåbrytare 1/2 tum x 1 tum Npt Valbar Kynar
1 132 kr /enhet