Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE 321A931 Teleskopspegel akryl 1.88 X2.5 34.5 L | AC6NAT 35T114

MAG-MATE 321A931 Teleskopspegel Akryl 1.88 X2.5 34.5 L

Finns i lager
Artikel: AC6NAT Modell: 321A931Korsreferens: 35T114
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
694SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk inspektionsspegel
Basstorlek1 / 2 "
Bastyp12 lb Rare Earth Magnet
Hantera typRostfritt stål
Längd7 3/4 "till 34 1/2"
MaterialAkryl
Spegelstorlek (in.)1-7/8 x 2-1/2
Antal bitar1
AxelmaterialRostfritt stål
FormaRektangulär
Vridbar typHelvinkelskruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7009921000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekBastypHantera typLängdMaterialAxelmaterialFormaPris
MAG-MATE 312A Teleskopspegel Akryl 2 x 2 tum 29 L | AC6NAJ 35T106 312A--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp7 "till 29"Akrylspegel, nylonhuvudRostfritt stålFyrkant310SEK
MAG-MATE 316 Teleskopspegelglas 2.25x3in 36.5 L | AC6NAK 35T107 316--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp7 1/2 "till 36 1/2"Glasspegel, rostfritt stålhuvudRostfritt stålRektangulär398SEK
MAG-MATE 375 Teleskopspegelglas 3-7 / 8 tum 32-1 / 2 L | AC6NAM 35T109 375--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp15 3/4 "till 32 1/2"Glasspegel, nylonhuvudStålRunda690SEK
MAG-MATE 309TR Teleskop spegelglas 2-1/4 tum 14-1/2 L | AC6NAN 35T110 309TR--Mjukt vinylhandtag7 3/4 "till 14 1/2"Spegel i glas, förzinkat huvudRostfritt stålRunda333SEK
MAG-MATE 315 Teleskop spegelglas 1-1/4 X2 tum 36.5 L | AC6NAP 35T111 315--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp6 1/2 "till 36 1/2"Glasspegel, nylonhuvudRostfritt stålAvlånga243SEK
MAG-MATE 314S925 Teleskopspegel rostfritt stål 2 x 3 tum 38 tum längd | AC6NAQ 35T112 314S9255 / 8 "7 lb Rare Earth MagnetRostfritt stål8 1/4 "till 38"Rostfritt stålRostfritt stålRektangulär665SEK
MAG-MATE 301G240 Teleskopspegelglas 2 X2 tum 28 tums längd | AC6NAR 35T113 301G2405 / 16 "2 lb Rare Earth MagnetMässing6 1/4 "till 28"GlasFörkromad mässingFyrkant271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE 321A931 Teleskopspegel Akryl 1.88 X2.5 34.5 L
694SEK /enhet