Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Flexibel unik magnetisk retriever med dubbla ändamål gör att du kan komma in i och runt besvärliga fläckar, böja axeln till en permanent position eller ta bort den inre ledningen för att ormas i position
Flexibel unik magnetisk retriever med dubbla ändamål gör att du kan komma in i och runt besvärliga fläckar, böja axeln till en permanent position eller ta bort den inre ledningen för att ormas i position
Böj eller skjut Retrieveraxel till rätt position, Retriever stannar i den formen, tryck ner knappen för att exponera magneten för att rikta en del, magneten kommer inte att hålla fast vid sidostål när du placerar retrieveren
Snake Retriever i snäva fläckar, håller sig till den formen, tryckknappen nedåt för att exponera magneten för att rikta en del, magneten kommer inte att fastna i sidostål när du placerar retrieveren
Förläng permanent magnetisk retriever till önskad längd och direkt mot riktad metallbit, fångad bit kommer att hålla fast vid magneten medan du drar tillbaka retrieveren