MAIN FILTER INC. MF0024145 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 9.6 Inch Height | CF6TAH

MAIN FILTER INC. MF0024145 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 9.6 tums höjd

Artikel: CF6TAH Modell: MF0024145
478SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.362 "
Kracktryck305 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg25
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd9.6 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.406 "
Topp OD2.362 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0004037 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 27.95 tums höjd | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 kvm Tum27.95 "1.654 "447SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004049 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tum18.5 "1.654 "350SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004096 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "277SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004322 Hydraulikfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tum18.5 "1.654 "350SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006192 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tum7.83 "0.81 "365SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006474 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tum7.83 "0.81 "343SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006934 Hydraulikfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 4.72 tums höjd | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 kvm Tum4.72 "1.201 "556SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0024145 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 9.6 tums höjd
478SEK /enhet