MAIN FILTER INC. MF0095068 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF7EDP 925781

MAIN FILTER INC. MF0095068 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.25 tums höjd

Artikel: CF7EDP Modell: MF0095068Cross Ref: 925781 '
411SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.654 "
Botten OD3.898 "
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg3
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd9.25 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Repalement PARKER 925781

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0004046 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF6QFV MF00040463.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tum18.5 "1.654 "381SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004090 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6QFY MF00040903.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "411SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004447 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QJA MF00044471.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 kvm Tum6.180.87 "324SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005998 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF6QLM MF00059983.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 kvm Tum18.51.654 "381SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006018 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6QME MF00060182.362 "2.362 "--435 PSI234 kvm Tum7.4 "1.347 "353SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006030 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QMM MF00060301.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 kvm Tum6.18 "0.87 "324SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024253 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 7.89 tum höjd | CF6TAZ MF00242533.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "600SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0095068 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.25 tums höjd
411SEK /enhet