MAIN FILTER INC. MF0343652 Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 12.283 Inch Height | CF8LHZ

MAIN FILTER INC. MF0343652 Hydrauliskt filter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 12.283 tum höjd

Artikel: CF8LHZ Modell: MF0343652
835SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.539 "
Botten OD3.839 "
Kapacitet17.30
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC177 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd12.283 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID2.539 "
Topp OD3.839 "

Produktinformation:

    • Återkallelse SEPARATION TECHNOLOGIES

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetFilterbetygfilter~~POS=TRUNCHöjdPris
HUVUDFILTER INC. MF0056465 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 14.646 tums höjd | CF6VCW MF00564653.78 "3.878 "5.984 "5.984 "43.5410445 kvm Tum14.6461 989 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056469 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 14.646 6 tums höjd | CFXNUMXVCX MF00564693.78 "3.878 "5.984 "5.984 "39.93-445 kvm Tum14.646 "1 989 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056471 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 14.646 6 tums höjd | CFXNUMXVCY MF00564713.78 "3.878 "5.984 "5.984 "32.913445 kvm Tum14.6461 989 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056473 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 14.646 6 tums höjd | CFXNUMXVCZ MF00564733.78 "3.878 "5.984 "5.984 "41.67-445 kvm Tum14.646 "1 989 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056475 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 23.465 tums höjd | CF6VDA MF00564753.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-23.4653 027 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056477 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 36.496 tum höjd | CF6VDB MF00564773.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "3 262 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056481 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 36.496 tum höjd | CF6VDC MF00564813.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-25-36.4963 262 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343652 Hydrauliskt filter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 12.283 tum höjd
835SEK /enhet