MAIN FILTER INC. MF0503589 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Seal, 12.72 Inch Height | CG2HAR 00407273

MAIN FILTER INC. MF0503589 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Tätning, 12.72 tums höjd

Artikel: CG2HAR Modell: MF0503589Cross Ref: 00407273 '
722SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.52 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC226 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd12.72 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tråd storlek1mm
Topp OD2.52 "

Produktinformation:

    • Repalement HYDAC/HYCON 00407273

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
MAIN FILTER INC. MF0034031 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Seal, 11.81 Inch Height | CF6TVQ MF0034031-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 kvm Tum2 535 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066287 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.27 tums höjd | CF7CNB WT1186 MF0066287Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-599SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066352 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, tätning, 11.81 tum höjd | CF7CPF WT643 MF0066352-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "-304 PSI692 kvm Tum2 535 kr
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066726 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Seal, 5.382 Inch Height | CF7CWL MF0066726-3"4"4"4"---761SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0092824 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, tätning, 5.382 tums höjd | CF7DXF 906451 MF0092824-3"4"4"4"---761SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0166850 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.27 tums höjd | CF7JTA 20004G40A000V MF0166850Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-599SEK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166851 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 3.27 Inch Height | CF7JTB MF0166851Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-599SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0503589 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Tätning, 12.72 tums höjd
722SEK /enhet