HUVUDFILTER INC. MF0591445 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 3.78 tums höjd | CG3AMB 420G10A000M

MAIN FILTER INC. MF0591445 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 10 mikron, Viton -tätning, 3.78 tum höjd

Artikel: CG3AMB Modell: MF0591445Cross Ref: 420G10A000M '
663SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.63 "
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg10
filter~~POS=TRUNC36 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd3.78 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Tråd storlekM16
Topp OD1.63 "

Produktinformation:

    • Repalement REXROTH 420G10A000M

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0034571 Hydraulfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 29.88 tum höjd | CF6UBD MF00345715.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "9 581 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0168735 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 3.78 tums höjd | CF7KJL 420G10A000P MF01687351.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tum3.78 "-663SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0355917 Hydraulfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 29.88 tum höjd | CF8LZG 11801G10A000P MF03559175.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "9 581 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0355919 Hydraulfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 29.88 tum höjd | CF8LZH 11801G10P MF03559195.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "9 581 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0357488 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 10 mikron kapacitet, Viton tätning, 5.11 tums höjd | CF8MGR MF03574882.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tum5.11 "1.378 "631SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0357494 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 4.88 tum höjd | CF8MGW MF03574943.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "1 130 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0357522 Hydraulfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 19.69 tum höjd | CF8MHK MF03575225.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 kvm Tum19.69 "3.35 "3 139 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0591445 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 10 mikron, Viton -tätning, 3.78 tum höjd
663SEK /enhet