HUVUDFILTER INC. MF0597269 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CG3FMG D96A10TAV

MAIN FILTER INC. MF0597269 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 10 mikron, Viton -tätning, 18.5 tum höjd

Artikel: CG3FMG Modell: MF0597269Korsreferens: D96A10TAV'
2 854 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.654 "
Botten OD3.898 "
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg10
filter~~POS=TRUNC575 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd18.5
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX D96A10TAV

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0058403 Växlingshydraulfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "574SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058405 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 4.48 tums höjd | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"1 280 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058447 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 10 mikron kapacitet, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSI155 kvm Tum8.22 "1.004 "971SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058525 Hydraulfilter för utbyte, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "1 043 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058775 Hydraulfilter för utbyte, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WTH D141T10A MF00587753.071 "-3.071 "---8.221.701 "2 192 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058827 Hydraulfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 12.99 tums höjd | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSI591 kvm Tum12.99 "1.693 "3 245 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058941 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 10 mikron, Viton tätning, 9.29 tums höjd | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSI415 kvm Tum9.291.646 "2 211 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597269 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 10 mikron, Viton -tätning, 18.5 tum höjd
2 854 kr /enhet