MAIN FILTER INC. MF0609671 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 18.89 Inch Height | CG3QNV

MAIN FILTER INC. MF0609671 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 18.89 Inch Height

Artikel: CG3QNV Modell: MF0609671
752SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.661 "
Kapacitet47.02
Kracktryck73 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg3
filter~~POS=TRUNC1176 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd18.89
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.732 "
Topp OD3.661 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0004394 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Buna-tätning, 9.52 tums höjd | CF6QHE MF00043941.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 kvm Tum480SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004687 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Buna-tätning, 12.12 tums höjd | CF6QJU MF00046873.996 "3.996 "5.61 "5.61 "83.425151 PSI2086 kvm Tum816SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024211 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Buna Seal, 9.52 tums höjd | CF6TAP MF00242111.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 kvm Tum480SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024259 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Buna Seal, 9.76 tums höjd | CF6TBB MF00242593.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64-145 PSI741 kvm Tum641SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026130 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Buna Seal, 9.52 tums höjd | CF6THK MF00261301.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 kvm Tum480SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026203 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Buna Seal, 8.89 tums höjd | CF6TJM MF00262031.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----474SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0028537 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Buna-tätning, 9.17 tums höjd | CF6TPV MF00285371.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 kvm Tum407SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609671 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 18.89 Inch Height
752SEK /enhet