HUVUDFILTER INC. MF0811827 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CG4GLV 0404161

MAIN FILTER INC. MF0811827 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tums höjd

Artikel: CG4GLV Modell: MF0811827Cross Ref: 0404161 '
654SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.728 "
Sprängtryck1015 PSI
Kapacitet30.34
Kracktryck290 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg5
filter~~POS=TRUNC410 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.13 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UN2B
Tråd storlek1.375
Topp OD3.819 "

Produktinformation:

    • Ersättning TEREX 0404161

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdTrådTråd storlekTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0016460 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF6RVG MF001646079 gpm3.728 "10158.945 "12 UN2B1.3753.819 "40.181 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0076531 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF7DCY 46885 MF007653179 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.181 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0076977 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF7DEA 51496 MF007697779 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.181 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0242190 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF7TTP P6892 MF024219079 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.181 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0269755 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF7XPJ AF6885 MF026975579 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.181 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307688 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BHT HF28892 MF030768879 gpm3.728 "10156.13 "12 UN2B1.3753.819 "30.34654SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307734 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF8BJL HF30008 MF030773426 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-511SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0811827 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tums höjd
654SEK /enhet