HUVUDFILTER INC. MF0845953 Växlingshydraulikfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 5.98 tum höjd | CG4NFJ 7740XE

MAIN FILTER INC. MF0845953 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Viton Seal, 5.98 Inch Height

Artikel: CG4NFJ Modell: MF0845953Cross Ref: 7740XE '
517SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.21 "
Kapacitet54.24
Kracktryck101 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg40
filter~~POS=TRUNC604 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd5.98 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.51 "
Topp OD3.21 "

Produktinformation:

    • Ersättning NAPA 7740XE

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0319153 Hydraulfilter, glas/vattenborttagning, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 19.01 tum höjd | CF8EEP 1300R040AM MF0319153Ut-och-in3.799 "5.65 "Ut-och-in19.01 "-5.65 "-2 616 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0578553 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 9.29 tums höjd | CG2PWC S4110G40V MF0578553Ut-och in1.732 "3.661 "-9.291.732 "3.661 "41.07771SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0578555 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CG2PWD S4111G40V MF0578555Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in18.5 "1.732 "3.661 "83.421 598 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0594141 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 12.01 tums höjd | CG3DAX MF0594141Ut-och-in1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-776SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0594143 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 12.01 tums höjd | CG3DAZ MF0594143Ut-och-in1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-776SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597334 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 5.31 tums höjd | CG3FNY D01B40GAV MF0597334Ut-och-in-2.362 "-5.31 "1.406 "2.362 "17.60467SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597355 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 9.6 tums höjd | CG3FPN D02B40GAV MF0597355--2.362 "-9.6 "1.406 "2.362 "-664SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0845953 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Viton Seal, 5.98 Inch Height
517SEK /enhet