När bultar lossnar säkrar Malin Co. MS20995C20 låsvajer dem lika stadigt som ett lås genom att motverka dem med mer åtdragning. Den förstärker bultar, muttrar och fästelement i olika industriell utrustning, flygplan, rörliga fordon och marina fartyg.
Funktioner:
- Malin Co. MS20995C20 låsvajer är färgkodad, vilket ger enkel identifiering av säkerhetslåsvajer.
- Den har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå rost och korrosion i tuffa marina miljöer.
- Denna MS20995C20 låsvajer är lätt att forma och forma.
- För att säkra en annan komponent på plats måste säkerhetslåstråden först föras genom ett fästelement, sedan vridas och dras åt.
- Utvalda modeller är förpackade i en återvinningsbar behållare gjord av högdensitetspolyeten för att skydda mot fett och korrosiva material.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Varför används trådlåsande spännskruvar och muttrar?
A. Positiv trådlåsning, ofta känd som säkerhetsledningar, är en form av låsmekanism som används för att fästa skruvar, muttrar, bulthuvuden och spännhylsor som inte annars kan säkras. På platser där vibrationer kan släppa en bult krävs säkerhetsvajer.
F. Vilket material utgör Lockwire?
S. Många legeringar, inklusive Monel, Inconel, rostfritt stål, kolstål, aluminium och till och med koppar används för att tillverka traditionell säkerhetstråd.
F. Vilka saker bör vi tänka på innan vi använder en låsvajer?
A.
- Låsvajrar bör inte installeras på ett sådant sätt att de utsätts för skavning, vibrationsutmattning eller ytterligare spänningar än den spänning som utsätts för vajern för att förhindra att den lossnar.
- Se till att enheterna som ska låsas och kopplas är korrekt åtdragna.
- Under- eller övervridning för att uppnå korrekt hålinriktning rekommenderas inte.