När bultar lossnar säkrar Malin Co. MS20995C32 låsvajer dem lika stadigt som ett lås genom att motverka dem med mer åtdragning. Den förstärker bultar, muttrar och fästelement i industriell utrustning, flygplan, rörliga fordon och marina fartyg.
Funktioner:
- Malin Co. MS20995C32 låsvajer är färgkodad för enkel trådidentifiering.
- Den har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå rost och korrosion i tuffa marina miljöer.
- Denna MS20995C32 låsvajer är lätt att forma och forma.
- Utvalda modeller är förpackade i en återvinningsbar behållare gjord av högdensitetspolyeten för att skydda mot fett och korrosiva material.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka saker bör man tänka på innan man använder en låsvajer?
A.
- Låsvajrar bör inte installeras på ett sådant sätt att de utsätts för skavning, vibrationsutmattning eller ytterligare spänningar än den spänning som utsätts för vajern för att förhindra att den lossnar.
- Se till att enheterna som ska låsas och kopplas har åtdragits korrekt.
- Under- eller övervridning för att uppnå korrekt hålinriktning rekommenderas inte.
F. Varför används trådlåsande spännskruvar och muttrar?
A. Positiv trådlåsning, ofta känd som säkerhetsledningar, är en form av låsmekanism som används för att fästa skruvar, muttrar, bulthuvuden och spännhylsor som inte annars kan säkras. På platser där vibrationer kan släppa en bult krävs säkerhetsvajer.
F. Vilket material utgör en Lockwire?
S. Flera legeringar, inklusive Monel, Inconel, rostfritt stål, kolstål, aluminium och till och med koppar används för att tillverka en traditionell säkerhetstråd.