MARATHON MOTORER 048A11O1875 X039 VVS-motor | AJ2LPX X039

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LPX Modell: 048A11O1875Korsreferens: X039

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 227 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKONTINUERLIG AOM
Effektivitet (CT-värde) 64%
KapslingOPAO
Ram48Z
Fulllastförstärkare2.1
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
MonteringUtökade dubbar - Fotlösa
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)17.63
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

    • Starttyp: PSC 2 SPEED
    • KVA-kod: B
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-designDutyKapslingRamFulllastförstärkareHPkWMonteringPris
MARATHON MOTORER 048A11O1874 X038 VVS -motor | AJ2LJU X038 048A11O1874INGEN DES-KODCONT.AOMÖppen48Y1.61/20.37Runda7 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 VVS-motor
5 227 kr /enhet