MARATHON MOTORER 048A11O1874 X038 VVS -motor | AJ2LJU X038

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LJU Modell: 048A11O1874Korsreferens: X038

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyCONT.AOM
Effektivitet (CT-värde) N / A%
KapslingÖppen
Ram48Y
Fulllastförstärkare1.6
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
MonteringRunda
NEMA-designINGEN DES-KOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)17.63
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: PSC 2 SPEED
    • KVA-kod: D
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 01
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-designDutyKapslingRamFulllastförstärkareHPkWMonteringPris
MARATHON MOTORER 048A11O1875 X039 VVS-motor | AJ2LPX X039 048A11O1875INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAO48Z2.13/40.56Utökade dubbar - Fotlösa6 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 VVS-motor
5 844 kr /enhet