MARATHON MOTORS 048A17T2003 Motor delad fas 1/3 hk 1625 rpm 115 V | AF8BCW 24PV02 / X025

MARATHON MOTORS 048A17T2003 Motor delad fas 1/3 hk 1625 varv / min 115 V.

Finns i lager
Artikel: AF8BCW Modell: 048A17T2003Korsreferens: 24PV02 / X025

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
Kroppsdia.5-11 / 16 "
DutyKontinuerlig
Ram48Z
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.4/2.2
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1625
Nominell effektivitet68.5%
Antal hastigheter1
Total längd10 1 / 16 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center7.55 "
RPM-räckvidd1601-1700
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2 9 / 16 "
Stud mönster1-3/25" x 5-3/25"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)20.47
Fartygets längd (cm)31.6
Fartygets bredd (cm)23.19
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRing till Ring CenterRamFulllastförstärkareRPM-räckviddStud mönsterHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenPris
MARATHON MOTORS 048A11T2021 Motor Split Phase 1/4 Hk 1075 Rpm 115 V | AF8BCP 24PT95 / X027 048A11T20217.55 "48Y3.2/1.61001-11001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "10755 220 kr
MARATHON MOTORS 048A11T2022 Motor delad fas 1/3 hk 1075 rpm 115 V | AF8BCQ 24PT96 / X028 048A11T20227-22 / 25 "48Y4.2/2.11001-11001-3/25" x 5-3/25"1/38.25 "10756 225 kr
MARATHON MOTORS 048A11T2023 Motor delad fas 1/2 hk 1075 rpm 115 V | AF8BCR 24PT97 / X029 048A11T20237-22 / 25 "48Y6.4/3.21001-11001-3/25" x 5-3/25"1/28.25 "10756 128 kr
MARATHON MOTORS 048A17T118 Motor Split Phase 1/4 Hk 1625 Rpm 115 V | AF8BCT 24PT98 / X030 048A17T1188-3 / 25 "48Y3.6/1.81601-17001-11/25" x 5-3/25"1/48.5 "16255 731 kr
MARATHON MOTORS 048A17T119 Motorfas 1/2 fas 1625 varv/min 115 V | AF8BCU 24PT99 / X032 048A17T1198-20 / 23 "48Y5.4/2.71601-17001-11/25" x 5-3/25"1/29.25 "16256 637 kr
MARATHON MOTORS 048A17T2002 Motor Split Fas 1/4 Hk 1625 Rpm 115 V | AF8BCV 24PV01 / X024 048A17T20027.55 "48Z2.9/1.41601-17001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "16255 068 kr
MARATHON MOTORS 048A17T2004 Motor Split Phase 1/2 Hk 1625 Rpm 115 V | AF8BCX 24PV03 / X026 048A17T20047-22 / 25 "48Z6.0/3.01601-17001-3/25" x 5-3/25"1/28.5 "16255 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T2003 Motor delad fas 1/3 hk 1625 varv / min 115 V.
5 268 kr /enhet