MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 HVAC Motor | AJ2LDG X468

MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 HVAC -motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LDG Modell: 048A17T96Korsreferens: X468

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKONTINUERLIG AOM
Effektivitet (CT-värde) 71.7%
KapslingTEAO
Ram48Z
Fulllastförstärkare2.9-2.6
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
MonteringUtökade dubbar - Fotlösa
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)16.81
Fartygets längd (cm)40.79
Fartygets bredd (cm)17.15

Produktinformation:

    • Starttyp: PSC 1 SPEED
    • KVA-kod: D
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-designDutyKapslingRPMServicefaktorSpänningRamFulllastförstärkarePris
MARATHON MOTORS 048A11T2008 Direktdriven fläktmotor Psc Teao 1/6 hk 1-fas 1075 rpm | AG2YQM 32PF53 / X411 048A11T2008-Kontinuerlig--1.0208-23048Y1.2-1.12 822 kr
MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 HVAC Motor | AJ2KWK X412 048A11T569NFORTSÄTTTEAO10751.0208-23048Y1.42 776 kr
MARATHON MOTORER 048A11T2012 X415 HVAC Motor | AJ2LAP X415 048A11T2012INGEN DESIGNKODCONT.AOMTEAO1075INGEN208-23048Y2.61 509 kr
MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 HVAC Motor | AJ2LBA X462 048A11T619INGEN DES-KODCONT.AOMTENV10751.046048Y3.46 909 kr
MARATHON MOTORER 048A11T581 X459 VVS -motor | AJ2LKF X459 048A11T581INGEN DESIGNKODCONT.AOMTEAO10751.046048Y2.16 614 kr
MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 HVAC Motor | AJ2LKR X469 048A11T276INGEN DESIGNKODKontinuerligTENV10751.0208-23048Y4.2-3.656 042 kr
MARATHON MOTORS 048A11T571 X414 HVAC Motor | AJ2MDA X414 048A11T571NKONTINUERLIG AOMTEAO10751.0208-23048Z2.75-2.72 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 HVAC -motor
4 899 kr /enhet