MARATHON MOTORS 048C34S24 Oljebrännarmotor, Kondensator-Start, 1/5 HP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83

MARATHON MOTORS 048C34S24 oljebrännarmotor, kondensatorstart, 1/5 hk, 3450 rpm, 115/230V AC

Finns i lager
Artikel: AJ2KVN Modell: 048C34S24Korsreferens: 454X83

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorolja
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) N / A%
KapslingSEMI INSLUTAD
Ram48N
Fulllastförstärkare2.95/1.5
HP1/5
Hz60
isolering klassB
kW0.15
MonteringN-fläns fotfri
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)26.85
Fartygets längd (cm)28.83
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: L
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRiktningKapslingRamRotationRPMServicefaktorTermisk skyddSpänningPris
MARATONMOTORER 5KH33GN5014U Oljebrännarmotor, delad fas, 1/3 hk, 3450 rpm, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UHorisontellt eller vertikaltTENV48Nmedurs34501Manuell1153 726 kr
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 HVAC Motor | AJ2KVX O100 048S34S361HorisontellSEMI INSLUTAD48MZSELEKTIV CW36001.0Manuellt skydd1152 638 kr
MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/8 hk, 1725 rpm, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286HorisontellTENV48NSELEKTIV CW18001.0Manuellt skydd1152 819 kr
MARATHON MOTORS 048S17T290 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/6 hk, 1725 rpm, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Horisontellt eller vertikaltTENV48Nmedurs17251Manuell1153 281 kr
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Oljebrännarmotor, Kondensator-Start, 1/3 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024HorisontellDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuellt skydd115 / 208-2303 693 kr
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/6 hk, 3450 rpm, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005HorisontellSEMI INSLUTAD48MZSELEKTIV CW36001Manuellt skydd115V AC2 592 kr
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Oljebrännarmotor, Kondensator-Start, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028HorisontellDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuellt skydd115 / 208-2304 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048C34S24 oljebrännarmotor, kondensatorstart, 1/5 hk, 3450 rpm, 115/230V AC
4 099 kr /enhet