Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/6 hk, 3450 rpm, 115V AC | AJ2KYA 454X81

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/6 hk, 3450 rpm, 115V AC

Finns i lager
Artikel: AJ2KYA Modell: 048S34S2005Korsreferens: 454X81
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
2 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorolja
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
LagerBoll
Kroppsdia.5 5 / 8 "
Rörlådans positionF1
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 62%
KapslingSEMI INSLUTAD
Ram48MZ
RammaterialStål
Fulllastförstärkare2.7A
HP1/6
Hz60 Hz
isolering klassB
kW0.125
Blylängd20 "
Längd mindre axel5 7 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationHVAC / R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanoLJE~~POS=TRUNC
MotorskyddManuell
MonteringRunda
Varvtal på typskylten3450
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
Nominell effektivitet62%
Antal hastigheter1
RiktningHorisontell
Utgångs-watt130W
Total längd7 1 / 4 "
Fas1
RotationSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1 13 / 16 "
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)16.81
Fartygets längd (cm)28.09
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Starttyp: SPLIT FAS
    • KVA-kod: S
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRiktningKapslingRamRotationRPMServicefaktorTermisk skyddSpänningPris
MARATONMOTORER 5KH33GN5014U Oljebrännarmotor, delad fas, 1/3 hk, 3450 rpm, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UHorisontellt eller vertikaltTENV48Nmedurs34501Manuell1153 726 kr
MARATHON MOTORS 048C34S24 Oljebrännarmotor, Kondensator-Start, 1/5 HP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24HorisontellSEMI INSLUTAD48NSELEKTIV CW36001.0Manuellt skydd115/2304 099 kr
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 HVAC Motor | AJ2KVX O100 048S34S361HorisontellSEMI INSLUTAD48MZSELEKTIV CW36001.0Manuellt skydd1152 638 kr
MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/8 hk, 1725 rpm, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286HorisontellTENV48NSELEKTIV CW18001.0Manuellt skydd1152 819 kr
MARATHON MOTORS 048S17T290 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/6 hk, 1725 rpm, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Horisontellt eller vertikaltTENV48Nmedurs17251Manuell1153 281 kr
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Oljebrännarmotor, Kondensator-Start, 1/3 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024HorisontellDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuellt skydd115 / 208-2303 693 kr
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Oljebrännarmotor, Kondensator-Start, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028HorisontellDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuellt skydd115 / 208-2304 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/6 hk, 3450 rpm, 115V AC
2 592 kr /enhet