Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/8 hk, 1725 rpm, 115V AC | AJ2KWL 454X79

MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/8 hk, 1725 rpm, 115V AC

Finns i lager
Artikel: AJ2KWL Modell: 048S17T286Korsreferens: 454X79
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
2 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorolja
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 50.5%
KapslingTENV
Ram48N
Fulllastförstärkare2.6
HP1/8
Hz60
isolering klassB
kW0.09
MonteringN-fläns fotfri
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)16.81
Fartygets längd (cm)28.09
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: SPLIT FAS
    • KVA-kod: T
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRiktningKapslingRamRotationRPMServicefaktorTermisk skyddSpänningPris
MARATONMOTORER 5KH33GN5014U Oljebrännarmotor, delad fas, 1/3 hk, 3450 rpm, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UHorisontellt eller vertikaltTENV48Nmedurs34501Manuell1153 726 kr
MARATHON MOTORS 048C34S24 Oljebrännarmotor, Kondensator-Start, 1/5 HP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24HorisontellSEMI INSLUTAD48NSELEKTIV CW36001.0Manuellt skydd115/2304 099 kr
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 HVAC Motor | AJ2KVX O100 048S34S361HorisontellSEMI INSLUTAD48MZSELEKTIV CW36001.0Manuellt skydd1152 638 kr
MARATHON MOTORS 048S17T290 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/6 hk, 1725 rpm, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Horisontellt eller vertikaltTENV48Nmedurs17251Manuell1153 281 kr
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Oljebrännarmotor, Kondensator-Start, 1/3 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024HorisontellDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuellt skydd115 / 208-2303 693 kr
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/6 hk, 3450 rpm, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005HorisontellSEMI INSLUTAD48MZSELEKTIV CW36001Manuellt skydd115V AC2 592 kr
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Oljebrännarmotor, Kondensator-Start, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028HorisontellDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuellt skydd115 / 208-2304 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrännarmotor, delad fas, 1/8 hk, 1725 rpm, 115V AC
2 819 kr /enhet