MARATHON MOTORER 056T17D5345 G140 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LKK G140

MARATHON MOTORS 056T17D5345 G140 VVS-motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LKK Modell: 056T17D5345Korsreferens: G140

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 68%
KapslingDP
Ram56
Fulllastförstärkare2.2-2.4/1.2
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
MonteringFjädrande bas
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.25
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMRamFulllastförstärkareServicefaktorTermisk skyddSpänningHPHzPris
MARATHON MOTORER 5K49PN4088X K1415 VVS -motor | AJ2KWH K1415 5K49PN4088X172556H5.1-5.2/2.61.15Automat200-230/4601.5607 910 kr
MARATHON MOTORER 5K49UN4086X K1418 VVS -motor | AJ2KYZ K1418 5K49UN4086X172556H6.2-6.0/3.01.15Automat208-230/4602608 725 kr
MARATHON MOTORER 5K46KN4085 K277 HVAC Motor | AJ2KZR K277 5K46KN40851725/1425563.3-3.0/1.51.25Ingen208-230/4603/450/605 856 kr
MARATHON MOTORER 056T17D5350 G145 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LGG G145 056T17D5350180056HZ9.2-8.6/4.31.15Automatisk skydd208-230/46036010 382 kr
MARATHON MOTORS 056T17D2104 G106 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LJB G106 056T17D21041800561.5-1.6 /, 81.35Automatisk skydd208-230/4601/3605 356 kr
MARATHON MOTORER 5K49PN3052 K280 HVAC Motor | AJ2LJM K280 5K49PN30521725/1140561.3/0.71.25Ingen4603.25608 698 kr
MARATHON MOTORS 056T17D2101 G100 VVS-motor 50-60 Hertz | AJ2LJP G100 056T17D21011800563.4-3.4/1.71.15Automatisk skydd208-230/4601606 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17D5345 G140 VVS-motor 50-60 Hertz
6 181 kr /enhet