MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Pumpmotor 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Pumpmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LWN Modell: 056T34F5343Korsref.: 21XU01 / J062

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmotor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 74%
KapslingTEFC
Ram56J
Fulllastförstärkare3-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
MonteringC-Face styv
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPHzArtikelSpänningPris
MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A Jetpumpmotor | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Jetpumpmotor208-230/4608 276 kr
MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jetpumpmotor, 1-1 / 2 hk, 3-fas, 230/460 spänning | CD3PYY 53DE36 056T34F990184.0/2.01.550/60Jetpumpmotor230/46010 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Pumpmotor 50-60 Hertz
6 686 kr /enhet