Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Kroppsdia.: 6.5 " , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium Effektiv , Hölje: TEFC , Ram: 56J , Isoleringsklass: B , kW: 0.56 , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pump , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Gängad , Motor Sub Application: Jetpump , Termiskt motorskydd: Ingen , Montering: C-Face styv , Typskylt RPM: 3450 , NEMA Design: B , Nominell effektivitet: 85.5% , Orientering: Horisontell , Total längd: 13 13 / 16 " , Fas: 3 , RPM: 3600 , RPM-intervall: 3001-3600 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2.375 " , Skaftmaterial: 416 Stainless Steel
Funktioner
- De har en trefasdesign som erbjuder en maximal hastighet på 3600 rpm och smorda kullager för smidig rörelse av inre delar.
- Dessa helt slutna motorer är utrustade med en slinger för att förhindra inträngning av fukt och föroreningar.
- De har en kontinuerlig drift som bär den maximala konstanta belastningen utan att överskrida den angivna temperaturen.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är fördelen med att använda valsat stål?
Valsade stålramar ger strukturell styvhet, styrka, robusthet och duktilitet till motorn, vilket möjliggör sömlös drift i krävande applikationer.
Vad är syftet med C-face montering?
Marathon centrifugalpumpar har C-face montering som tillåter direkt koppling med utrustning i alla vinklar medan motorvikten fribärs med hjälp av en fläns.
Vad är en TEFC-kapsling?
TEFC (totalt enclosed fläktkyld) kapslingar låter inte uteluften cirkulera fritt genom interiörerna. De använder en extern fläkt för att blåsa utomhusluft över motorns ram för att kyla ner den.