MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jetpumpmotor, 1-1 / 2 hk, 3-fas, 230/460 spänning | CD3PYY 53DE36

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jetpumpmotor, 1-1 / 2 hk, 3-fas, 230/460 spänning

Finns i lager
Artikel: CD3PYY Modell: 056T34F99018Korsreferens: 53DE36

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram56J
Fulllastförstärkare4.0/2.0
HP1.5
Hz50/60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanJetpump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet85.5%
AntalCC003A
Total längd13 13 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
Axelmaterial416 Stainless Steel
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.37
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPHzArtikelSpänningPris
MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Pumpmotor 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062 056T34F53433-3.2/1.63/460Pumpmotor208-230/4606 686 kr
MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A Jetpumpmotor | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Jetpumpmotor208-230/4608 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jetpumpmotor, 1-1 / 2 hk, 3-fas, 230/460 spänning
10 105 kr /enhet