MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367

MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 metrisk motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LXF Modell: 071T17FH5408Korsreferens: 26VX28 / R367

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Omgivning (C)40
MontageF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 74%
KapslingTEFC
Ram71
Fulllastförstärkare1.8/0.9
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW0.37
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.11

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: H
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 55
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPHzkWRPMPris
MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrisk motor 2 hk 1745 rpm Styv 230 / 460v | AF8KKP 26VX38 / R378A 090LT17FH641990L5.4/2.7250/601.49-9 721 kr
MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A 090LT34FH642090L7.2/3.63602.24360011 004 kr
MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361 063T17FH5402631.0/0.51/4600.1818004 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 metrisk motor 50-60 Hertz
5 868 kr /enhet