MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrisk motor 2 hk 1745 rpm Styv 230 / 460v | AF8KKP 26VX38 / R378A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrisk motor 2 hk 1745 rpm Styv 230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AF8KKP Modell: 090LT17FH6419Korsreferens: 26VX38 / R378A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram90L
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare5.4/2.7
HP2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1745
Nominell effektivitet87.5
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Termisk skyddIngen
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.755
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - R378 / 090LT17FH5419

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPHzkWRPMPris
MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.3718005 868 kr
MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A 090LT34FH642090L7.2/3.63602.24360011 004 kr
MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361 063T17FH5402631.0/0.51/4600.1818004 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrisk motor 2 hk 1745 rpm Styv 230 / 460v
9 721 kr /enhet