MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A metrisk motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2MEZ Modell: 090LT34FH6420Korsreferens: 26VX39 / R379A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Omgivning (C)40
MontageF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 87.5%
KapslingTEFC
Ram90L
Fulllastförstärkare7.2/3.6
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: K
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 55
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: INGEN
    • Motsatt ändstorlek: INGEN
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPHzkWRPMPris
MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrisk motor 2 hk 1745 rpm Styv 230 / 460v | AF8KKP 26VX38 / R378A 090LT17FH641990L5.4/2.7250/601.49-9 721 kr
MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.3718005 868 kr
MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361 063T17FH5402631.0/0.51/4600.1818004 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A metrisk motor 50-60 Hertz
11 004 kr /enhet