MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrisk motor 230 / 460v kul 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrisk motor 230 / 460v kula 60/50 Hz

Finns i lager
Artikel: AB7YQQ Modell: 090LT17FH6326Korsreferens: 24ME33 / R319A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram90L
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare5.4/2.7
HP2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten1745
Nominell effektivitet87.5%
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Termisk skyddIngen
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.035
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)40.16
Fartygets bredd (cm)36.35
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Marathon 090LT17FH6326 metrisk rammotor omvandlar växelström till vridmoment. Den är idealisk för att driva mekaniska laster i pumpar, kompressorer, transportörer, fläktar, materialhanteringsutrustning och verktygsmaskiner. Detta vridmoment är mätningen av vridnings- eller rotationskraft.

Funktioner:

  • Marathon 090LT17FH6326 motor med metrisk ram har ett MAX GUARD Class F-isoleringssystem för att erbjuda obegränsad ledningslängd mellan frekvensomriktaren och motorn.
  • Den levererar konstant kraft med en kontinuerlig driftcykel och 3-fasdrift, vilket säkerställer jämn prestanda.
  • Kullagret bibehåller tätningen och minskar motorfriktionen.
  • Den har en aluminiumramkonstruktion för att erbjuda god elektrisk och termisk ledningsförmåga.
  • Denna motor kommer med en TEFC-kapsling för att hålla motorlindningarna svala, torra och rena.
  • Den har 90L ramstorlek och ekorrburinduktion för hastighetsreglering.
  • Denna modell har reversibel IEC-axelrotation och kan arbeta med en maximal hastighet på 1745 rpm, med 2 hk vridmoment.

Standarder och godkännanden:

  • IE3 europeisk
  • INTE MIN
  • CSA
  • CE
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket företag tillverkar Marathon Electric-motorer?

A. Marathon Electric är en del av Regal Rexnord-företagsfamiljen.

F. Vad är skillnaden mellan 1-, 2- och 3-fasmotorer?

A.

  • 1-fasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • 2-fasmotor: El strömmar genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • 3-fasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageKapslingkWMonteringRiktningRPMAxel Dia.Pris
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A metrisk motor | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260F1 ENDASTIP552.24B3Horisontell3600-7 639 kr
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A metrisk motor | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6StelHorisontell3600-17 418 kr
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56StelHorisontell1800-5 188 kr
MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Horisontell1800-4 412 kr
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37StelHorisontell1800-4 954 kr
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A Metrisk Motor 50-60 Hertz | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24StelHorisontell3600-11 029 kr
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A metrisk motor | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49StelHorisontell1200-15 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrisk motor 230 / 460v kula 60/50 Hz
9 757 kr /enhet