MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A Metrisk Motor 50-60 Hertz | AJ2LRR 24ME90 / R321A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A metrisk motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LRR Modell: 090LT34FH6301Korsreferens: 24ME90 / R321A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Omgivning (C)40
MontageF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 87.5%
KapslingTEFC
Ram90L
Fulllastförstärkare7.2/3.6
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)37.49
Fartygets bredd (cm)24.51

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: K
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 55
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6205
    • Motsatt ändstorlek: 6205
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageKapslingkWMonteringRiktningRPMAxel Dia.Pris
MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrisk motor 230 / 460v kul 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Helt sluten fläktkyld1.49Bas---9 757 kr
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A metrisk motor | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260F1 ENDASTIP552.24B3Horisontell3600-7 639 kr
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A metrisk motor | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6StelHorisontell3600-17 418 kr
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56StelHorisontell1800-5 188 kr
MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Horisontell1800-4 412 kr
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37StelHorisontell1800-4 954 kr
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A metrisk motor | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49StelHorisontell1200-15 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A metrisk motor 50-60 Hertz
11 029 kr /enhet