MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Motor för allmänt bruk, 3-fas, 1 hk, spänning 200 | CD3RRT 53UF11

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 motor för allmänt bruk, 3-fas, 1 hk, spänning 200

Finns i lager
Artikel: CD3RRT Modell: 143TTDR16056Korsreferens: 53UF11

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram143T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.4
HP1
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel11.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1760
Nominell effektivitet85.5%
AntalCC003A
Total längd14 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)24.43
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501524000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 motor för allmänt bruk, 3-fas, 1 hk, spänning 200
9 142 kr /enhet