MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fas 3510 rpm 3 hk 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fas 3510 rpm 3 hk 230v

Finns i lager
Artikel: AF8LFN Modell: 145TBDR5309Korsreferens: 26ZY47 / Z304

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGen Purpose Farm Duty Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
FinishGrå
Ram145TZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare13
HP3
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel10 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten3510
Nominell effektivitet81.5%
Total längd13.75 "
Fas1
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.50
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd3"
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamFulllastförstärkareTotal längdServicefaktorAxel Dia.Termisk skyddHPPris
MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fas 3535 varv / min 5 hk 230v | AF8LFT 26ZY51 / Z305A 184TCDW761578.5%184TZ27.215.875 "1.401.125 "T-stat521 243 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fas 3510 rpm 3 hk 230v
13 494 kr /enhet