MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fas 3535 varv / min 5 hk 230v | AF8LFT 26ZY51 / Z305A

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fas 3535 varv / min 5 hk 230v

Finns i lager
Artikel: AF8LFT Modell: 184TCDW7615Korsreferens: 26ZY51 / Z305A

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGen Purpose Farm Duty Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
FinishGrå
Ram184TZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare27.2
HP5
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel12.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
Varvtal på typskylten3535
Nominell effektivitet78.5%
Total längd15.875 "
Fas1
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.40
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd3"
Termisk skyddT-stat
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamFulllastförstärkareTotal längdServicefaktorAxel Dia.Termisk skyddHPPris
MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fas 3510 rpm 3 hk 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304 145TBDR530981.5%145TZ1313.75 "1.507 / 8 "Bil313 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fas 3535 varv / min 5 hk 230v
21 243 kr /enhet