MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 Hp 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557

MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 Hp 6 Lb-ft 575v

Finns i lager
Artikel: AD6NVY Modell: 145THTN6060Korsref.: 46M713 / Y557

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasStel
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEpact
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Encoder accepterasJa
EncoderaxelJa
FinishSvart
Ram145TC
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare2.4
HP2
Hz60
isolering klassF
IsolationsfunktionMAX GUARD Klass F
Max. Arbetsfrekvens120 Hz
Max. Hastighet5400 RPM
Motorapplikationkranar
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1750
NEMA-designA
Nominell effektivitet0.855
Total längd14 11 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Hastighetsområde1000: 1 CT
Termisk skyddT-statistik
Vridmoment6 lb.-ft.
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)40.18
Fartygets bredd (cm)31.9
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppKapslingkWMax. HastighetMotorapplikationMotordesignMotorns monteringspositionPris
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Vector Motor 7-1 / 2 Hp 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EpactHelt sluten ej ventilerad-4200 RPMkranar3-fasHorisontell32 354 kr
MARATHON MOTORS 213THTL7776 Vector Motor 3 Hp 13.6 Lb-ft 230 / 460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660StandardHelt sluten ej ventilerad-4200 RPMkranar3-fasHorisontell29 573 kr
MARATHON MOTORS 215THTL7736 Vector Motor 10 Hp 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EpactHelt sluten ej ventilerad-4200 RPMkranar3-fasHorisontell39 408 kr
MARATHON MOTORS 254THTL5736 Vector Motor 15 Hp 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EpactHelt sluten ej ventilerad-4200 RPMkranar3-fasHorisontell46 442 kr
MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hp 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660PremiumHelt sluten ej ventilerad-3600 RPMkranar3-fasHorisontell73 266 kr
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Vector Motor 3.0 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143thtr532660EpactHelt sluten ej ventilerad-5400 RPMkranar3-fasAlla vinklar13 608 kr
MARATHON MOTORS 145THTR5376 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKP 5THY0 / Y537 145thtr537660EpactHelt sluten ej ventilerad-5400 RPMkranar3-fasAlla vinklar10 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 Hp 6 Lb-ft 575v
18 096 kr /enhet