MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hp 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567

MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hk 74.2 Lb-ft 575v

Finns i lager
Artikel: AD6NWE Modell: 284THTNA7036Korsref.: 46M721 / Y567

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasStel
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Encoder accepterasJa
EncoderaxelJa
FinishSvart
Ram284TC
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare24.8
HP25
Hz60
isolering klassF
IsolationsfunktionMAX GUARD Klass F
Max. Arbetsfrekvens120 Hz
Max. Hastighet3600 RPM
Motorapplikationkranar
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1770
NEMA-designA
Nominell effektivitet0.936
Total längd27 1 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1.875 "
Skaftlängd4.375 "
Hastighetsområde1000: 1 CT
Termisk skyddT-statistik
Vridmoment74.2 lb.-ft.
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 170.55
Fartygets höjd (cm)61.85
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppKapslingkWMax. HastighetMotorapplikationMotordesignMotorns monteringspositionPris
MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 Hp 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EpactHelt sluten ej ventilerad-5400 RPMkranar3-fasHorisontell19 150 kr
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Vector Motor 7-1 / 2 Hp 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EpactHelt sluten ej ventilerad-4200 RPMkranar3-fasHorisontell33 164 kr
MARATHON MOTORS 213THTL7776 Vector Motor 3 Hp 13.6 Lb-ft 230 / 460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660StandardHelt sluten ej ventilerad-4200 RPMkranar3-fasHorisontell30 261 kr
MARATHON MOTORS 215THTL7736 Vector Motor 10 Hp 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EpactHelt sluten ej ventilerad-4200 RPMkranar3-fasHorisontell42 241 kr
MARATHON MOTORS 254THTL5736 Vector Motor 15 Hp 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EpactHelt sluten ej ventilerad-4200 RPMkranar3-fasHorisontell46 977 kr
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Vector Motor 3.0 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143thtr532660EpactHelt sluten ej ventilerad-5400 RPMkranar3-fasAlla vinklar14 861 kr
MARATHON MOTORS 145THTR5376 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKP 5THY0 / Y537 145thtr537660EpactHelt sluten ej ventilerad-5400 RPMkranar3-fasAlla vinklar11 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hk 74.2 Lb-ft 575v
74 235 kr /enhet