MARATHON MOTORS 145TTDR16349 U760-P Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2LPA U760-P

MARATHON MOTORS 145TTDR16349 U760-P Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LPA Modell: 145TTDR16349Korsreferens: U760-P

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingDP
Ram145T
Fulllastförstärkare6.2-6/3
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)21.89
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6205
    • Motsatt ändstorlek: 6203
    • Omformarens hastighetsområde: VARIABEL 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageEffektivitetsgruppisolering klasskWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationPris
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Brandpumpmotor 500 hk 3575 varv/min 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grader CPumps476 549 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor 3-fas 1 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-StandardB-8 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 489 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor 3-fas 3/4 hk 850 varv / min 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-StandardB-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning9 309 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor 3-fas 2 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-StandardB-9 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 555 kr
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-fas 1 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning10 870 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning7 521 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor 3-fas 2 Hk 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grader CAllmän tillämpning12 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16349 U760-P Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz
11 050 kr /enhet